キーホルダー ライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
172件の「キーホルダー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト キーホルダー」、「充電式ミニライト」、「小型ledライト キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCOランキング1位
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売全長(mm)38トラスコ品番414-3914材質(本体)アルミ質量(g)9外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫
1個
1,998税込2,198
当日出荷

キーライト10G GENTOSランキング2位
質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
1個
1,198税込1,318
当日出荷

キーライト8G GENTOSランキング3位
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン)ランキング4位
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)最大500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1充電方式Type-C充電照射距離(m)最大45耐衝撃性1.5m輝度(cd/m2)540質量(g)28(電池含む)モードTurbo-High-Med-Low-Moon付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニカラーLEDライト 東芝ランキング5位
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LED
1個
711税込782
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン長さ(mm)60ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60点灯方式4モード数光束(Lm)(最大)500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1台
999税込1,099
当日出荷

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)ブラック質量(g)約18寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)照射距離(m)最大約59点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)電球の種類LED落下耐久(m)2
1個
1,798税込1,978
当日出荷

軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)20付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色バッテリー容量(mAh)225 ×2照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
1個
969税込1,066
当日出荷

ストリームライトナノライト 059シリーズ
全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。 持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。 純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。 レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。
付属品ボタン電池全長(mm)37材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)10光源高輝度白色LEDヘッド径(Φmm)13使用電池LR41形ボタン電池 4個全光束(高出力)(Lm)10防水性IPX4最大点灯時間8
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)紫外線波長(nm)395±10光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード照射距離(m)約58
1個
1,098税込1,208
当日出荷

小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップアズワン品番65-2178-12
1個
2,770税込3,047
当日出荷

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1電球の種類LED特殊用途防滴付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウムシルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫
1個
549税込604
当日出荷

ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属
用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
1台
1,798税込1,978
当日出荷

オーム電機LEDミニライト
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
1個
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属)材質/仕上本体:プラスチック付属品キーホルダー質量(g)15連続点灯時間12時間電球の種類LED
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LED
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄連続点灯時間40時間(国内電池使用)使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
779税込857
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)